Legrand - Diffuseur lumineux pour equipement d'alarme de Type 4 Radio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 6...6 V
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP45
couleur de calotte - incolore
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414972516228
Réf. Sonepar
00001251622
Réf. Fournisseur
140573
Réf. Commerciale
Legrand
tension nominale (Un)
6...6 V
type de courant
DC
indice de protection (IP)
IP45
couleur de calotte
incolore
mode de pose
montage en saillie
Degré de protection (NEMA)
2
matériau du boîtier/corps
plastique
avec contact
Non
source lumineuse
LED
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
compatible selon EN 54-23
Non
Dispositif visuel d'alarme feu lumineux DVAF IP42 IK08 pour alarme incendie de Type 4 Radio - alimentation par 2 piles Li 3V 1500mAh CR123 fournies
Les Atouts de l'article:
Alimentation par 2 piles Li 3V 1500mAh CR123 fournies Diffuseur lumineux de couleur rouge d'intensité lumineuse 10Cd Portée supérieure à 500m en champ libre, 50m en intérieur
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables