Legrand - Diffuseur sonore pour equipement d'alarme de Type 4 Radio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 6...6 V
type de courant - DC
couleur de calotte - blanc
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414972516242
Réf. Sonepar
00001251624
Réf. Fournisseur
140572
Réf. Commerciale
Legrand
tension nominale (Un)
6...6 V
type de courant
DC
couleur de calotte
blanc
type de signal acoustique
tonalité intermittente/tonalité continue
mode de pose
montage en saillie
consommation d'électricité
0.022 A
volume
90 dB
type de générateur de signal acoustique
avertisseur
couleur du boîtier/corps
gris
indice de protection (IP)
IP42
Degré de protection (NEMA)
2
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
avec contact
Non
fréquence du signal sonore
440...554 kHz
compatible selon EN 54-23
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Dispositif sonore d'alarme feu DSAF IP42 IK07 classe B 90dB à 2m pour alarme incendie de Type 4 Radio - alimentation par 2 piles Li 3V 1500mAh CR123 fournies
Les Atouts de l'article:
Alimentation par 2 piles Li 3V 1500mAh CR123 fournies Diffuseur sonore de niveau sonore classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2m) Portée supérieure à 500m en champ libre, 50m en intérieur
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables