Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Legrand - Disjoncteur bipolaire differentiel de protection 30mA - 63A

Legrand - Disjoncteur bipolaire differentiel de protection 30mA - 63A

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - AC

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970311221

Réf. Sonepar

00001031126

Réf. Fournisseur

401133

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles protégés

1

calibre/courant nominal assigné (In)

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.03 A

type de courant différentiel

AC

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

nombre de pôles (total)

2

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009

4.5 kA

tension assignée (Ue)

230 V

tension d'isolement assignée (Ui)

4000 V

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)

4.5 kA

tenue au courant de choc

0.25 kA

type de tension

AC

fréquence

50 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

autre

avec dispositif de verrouillage

Oui

degré de pollution

2

largeur en nombre de modules

4

profondeur d'encastrement

51 mm

montage encastré

Oui

immunisé contre déclenchements intempestifs

Non

indice de protection (IP)

IP40

section de raccordement cable rigide

1...25 mm²

section de raccordement cable souple

1...16 mm²

Disjoncteur différentiel de protection réglable BACO de protection des travailleurs bipolaire différentiel 30mA 230V~ courbe C intensité nominale 63A intensité réglable 32A, 40A, 50A ou 63A - conforme NF EN 61009-1

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur différentiel réglable BACO de protection des travailleurs bipolaire 230V~ courbe C - Intensité nominale : 63A
Fonctions : - protection contre les surintensités, réalisée par un déclencheur oléo magnétique de type "dash-pot"- protection contre les courants de défaut à la terre, réalisée par un déclencheur à courant résiduel différentiel
Différentiel instantané 30mA - Plombable
I réglable : 32A, 40A, 50A ou 63A
Conforme à la norme NF EN 61009-1 - Répond aux exigences du décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables