Legrand - Disjoncteur RX3 4500 1P+N 230V~ 6A courbe C - 1 module - 419946


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0.006 kA
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970693877
Réf. Sonepar
00001000037
Réf. Fournisseur
419946
Marque
Legrand
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
0.006 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
profondeur d'encastrement:
44 mm
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
250 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
4.5 kA
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Oui
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
indice de protection (IP):
IP20
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Pouvoir de coupure : 4500A conforme à la norme NF EN 60898-1 - 230V~ - 50Hz pour les installations résidentielles Protection des départs : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé