Legrand - Disjoncteur tetrapolaire differentiel de protection 30mA - 32A - 401135


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - AC
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970311269
Réf. Sonepar
00001031128
Réf. Fournisseur
401135
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles protégés:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
AC
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
nombre de pôles (total):
4
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:
4.5 kA
tension assignée (Ue):
400 V
tension d'isolement assignée (Ui):
4000 V
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):
4.5 kA
tenue au courant de choc:
0.25 kA
type de tension:
AC
fréquence:
50 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
avec dispositif de verrouillage:
Oui
degré de pollution:
2
largeur en nombre de modules:
6.5
profondeur d'encastrement:
51 mm
montage encastré:
Oui
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Non
indice de protection (IP):
IP40
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
section de raccordement cable souple:
1...16 mm²
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur différentiel réglable BACO de protection des travailleurs tétrapolaire 400V~ courbe C - Intensité nominale : 32A Fonctions : - protection contre les surintensités, réalisée par un déclencheur oléo magnétique de type "dash-pot"- protection contre les courants de défaut à la terre, réalisée par un déclencheur à courant résiduel différentiel Différentiel instantané 30mA - Plombable I réglable : 10A, 16A, 20A, 25A ou 30A Conforme à la norme NF EN 61009-1 - Répond aux exigences du décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs