Legrand - Disjoncteur tetrapolaire differentiel de protection 30mA - 63A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - AC
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970311306
Réf. Sonepar
00001031164
Réf. Fournisseur
401137
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles protégés
3
calibre/courant nominal assigné (In)
63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
AC
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
nombre de pôles (total)
4
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
4.5 kA
tension assignée (Ue)
400 V
tension d'isolement assignée (Ui)
4000 V
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
4.5 kA
tenue au courant de choc
0.25 kA
type de tension
AC
fréquence
50 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
avec dispositif de verrouillage
Oui
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
6.5
profondeur d'encastrement
51 mm
montage encastré
Oui
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
indice de protection (IP)
IP40
section de raccordement cable rigide
1...25 mm²
section de raccordement cable souple
1...16 mm²
Disjoncteur différentiel de protection réglable BACO de protection des travailleurs tétrapolaire différentiel 30mA 400V~ courbe C intensité nominale 63A intensité réglable 32A, 40A, 50A ou 63A - conforme NF EN 61009-1
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur différentiel réglable BACO de protection des travailleurs tétrapolaire 400V~ courbe C - Intensité nominale : 63A
Fonctions : - protection contre les surintensités, réalisée par un déclencheur oléo magnétique de type "dash-pot"- protection contre les courants de défaut à la terre, réalisée par un déclencheur à courant résiduel différentiel
Différentiel instantané 30mA - Plombable
I réglable : 32A, 40A, 50A ou 63A
Conforme à la norme NF EN 61009-1 - Répond aux exigences du décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables