Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Legrand - Dispositif de terminaison interieure (DTI) format conjoncteur - coffret de comm

Legrand - Dispositif de terminaison interieure (DTI) format conjoncteur - coffret de comm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • apparent - Oui

  • modèle - autre

  • couleur - beige

  • type de connexion - autre

  • avec zone de texte - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060512200

Réf. Sonepar

00001051220

Réf. Fournisseur

051220

Réf. Commerciale

Legrand

apparent

Oui

modèle

autre

couleur

beige

type de connexion

autre

avec zone de texte

Non

montage encastré

Non

encastrement de canal

Non

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

type de fixation

visser

numéro RAL

1015

plaque centrale

Non

avec cadre de recouvrement

Oui

design

Non

Dispositif de terminaison intérieure (DTI) format conjoncteur à connexion sans outil pour montage à vis sur mur ou sur rail DIN - sert de point de test de la ligne téléphonique publique

Les Atouts de l'article:

Dispositif de Terminaison Intérieure (DTI)
Sert de point de test de la ligne téléphonique publique
Format conjoncteur