Legrand - DOUBLE INTERRUPTEUR VOLET ROULANT SQU ARE ARTEOR SOFT ALU - 571054


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme seul
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - support de module
couleur - aluminium
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414970925756
Réf. Sonepar
00001092575
Réf. Fournisseur
571054
Réf. Commerciale
Legrand
composition:
mécanisme seul
type de commande:
bascule/rocker
mode de pose:
support de module
couleur:
aluminium
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
modèle:
commutateur unipolaire
nombre de pôles:
1
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
type de fixation:
autre
type de connexion:
borne à vis
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
nombre de touches:
2
nombre de modules (construction modulaire):
1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
42 mm
profondeur d'encastrement:
28 mm