Legrand - Ecrou cage M6 pour fixation apparaillage - montage perforation carree 8,3x8,3mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 6
adapté à l'épaisseur du matériau - 2.5 mm
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
avec raccordement de mise à la terre - Non
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3245060364526
Réf. Sonepar
00001036452
Réf. Fournisseur
036452
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
taille de fil (M..)
6
adapté à l'épaisseur du matériau
2.5 mm
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
avec raccordement de mise à la terre
Non
Ecrou cage M6 pour fixation appareillage - montage sur perforation carrée 8,3mmx8,3mm
Les Atouts de l'article:
Ecrou cage M6 pour fixation de l'appareillage
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables