Legrand - Ecrou hexagonal gris ISO16 pour presse etoupe - 096841


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - hexagonal
couleur - gris
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - plastique
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060968410
Réf. Sonepar
00001096841
Réf. Fournisseur
096841
Réf. Commerciale
Legrand
forme:
hexagonal
couleur:
gris
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
plastique
avec raccordement de mise à la terre:
Oui
sans halogène:
Oui
résistant aux chocs:
Oui
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Oui
qualité du matériau:
polyamide