Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Legrand - Ecrou hexagonal gris ISO20 pour presse etoupe

Legrand - Ecrou hexagonal gris ISO20 pour presse etoupe

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • couleur - gris

  • forme - hexagonal

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3245060968434

Réf. Sonepar

00001096843

Réf. Fournisseur

096843

Réf. Commerciale

Legrand

type de filetage

métrique

taille de filetages métrique/PG

20

couleur

gris

forme

hexagonal

matériau

plastique

sans halogène

Oui

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

non traité

renforcé en fibre de verre

Oui

résistant aux chocs

Oui

avec raccordement de mise à la terre

Oui

Accessoire de montage pour presse-étoupe