Legrand - Ecrou hexagonal gris PG16 pour presse etoupe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 16
couleur - gris
matériau - plastique
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3245060968342
Réf. Sonepar
00001096834
Réf. Fournisseur
096834
Réf. Commerciale
Legrand
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
16
couleur
gris
matériau
plastique
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Oui
résistant aux chocs
Oui
Ecrou hexagonal gris PG16 pour presse étoupe
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables