Legrand - Embout a membrane Plexo 2 sorties D16mm maximum - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - à découper
indice de protection (IP) - IP55
matériau - plastique
couleur - gris
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060695996
Réf. Sonepar
00001069599
Réf. Fournisseur
069599
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
à découper
indice de protection (IP)
IP55
matériau
plastique
couleur
gris
sans halogène
Oui
Embout à membrane pour boîtier saillie Plexo 1 sortie Ø jusqu'à 16mm maximum finition gris
Les Atouts de l'article:
Embout à membrane Plexo
2 sorties - Ø jusqu'à 16mm maximum
Gris
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables