Legrand - ENJO BLANC INTER SANS FIL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
couleur - blanc
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3414970431981
Réf. Sonepar
00001043198
Réf. Fournisseur
068193
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX
Oui
système de bus KNX-radio
Non
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
couleur
blanc
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
sans
qualité du matériau
thermoplastique
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
ENJO BLANC INTER SANS FIL