Legrand - ENJO INTER VR RF ZB TITAN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
impression/marquage - autre
utilisation - store / volet roulant
couleur - titane
numéro RAL (équivalent) - 7006
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060684747
Réf. Sonepar
00001068474
Réf. Fournisseur
068474
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
impression/marquage
autre
utilisation
store / volet roulant
couleur
titane
numéro RAL (équivalent)
7006
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Oui
type de fixation
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
brillant
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
ENJO INTER VR RF ZB TITAN