Legrand - ENJO TITANE VARIATEUR SANS FIL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - autre
numéro RAL (équivalent) - 7006
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3414970432223
Réf. Sonepar
00001043222
Réf. Fournisseur
068497
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
bouton d'une pièce
impression/marquage
sans
utilisation
bouton à contact maintenu
couleur
autre
numéro RAL (équivalent)
7006
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
autre
Legrand - Enjoliveur Céliane - commande Sans Fil de variation - titane