Legrand - Etiq reperage imprim laser pour fils, cables et cordons D17 maxi - 25x24mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
transparent - Non
magnétique - Non
Minimum d'achat
210 unité(s)
EAN
3245060388188
Réf. Sonepar
00001038818
Réf. Fournisseur
038818
Réf. Commerciale
Legrand
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
blanc
transparent
Non
magnétique
Non
largeur
25 mm
hauteur
24 mm
Etiquette de repérage adhésive polyester blanche pour imprimante laser pour fils câbles et cordons Ø17mm maxi - 10 planches de 21 étiquettes 25x24mm
Les Atouts de l'article:
Etiquette de repérage adhésive pour fils, câbles et cordons
Pour câbles Ø17mm maximum
10 planches de 21 étiquettes 25x24mm
Format des planches : 210x297mm
Polyester - blanche
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables