Legrand - Etiquette Osmoz , cadre équipé d'un insert blanc - modèle large - 024325

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signification de l'impression - sans

  • impression symboles ISO - sans

  • couleur - blanc

  • forme - rectangulaire

  • largeur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060243258

Réf. Sonepar

00001024325

Réf. Fournisseur

024325

Réf. Commerciale

Legrand

signification de l'impression:

sans

impression symboles ISO:

sans

couleur:

blanc

forme:

rectangulaire

largeur:

40 mm

hauteur:

45 mm

Etiquette Osmoz pour cadre équipé d'un insert - finition blanc - modèle large

Les Atouts de l'article:

Cadre équipé d'un insert blanc
Etiquette Osmoz
Modèle large

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables