Legrand - Etrier de blindage pr bloc jonc Viking 3 vis-ressort - cable D 10 a 20mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de câble admissible - 10...20 mm
finition du raccordement électrique - raccordement à ressort
mode de pose - montage sur rail/direct
largeur - 24.8 mm
hauteur - 40 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060375324
Réf. Sonepar
00001037532
Réf. Fournisseur
037532
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre de câble admissible
10...20 mm
finition du raccordement électrique
raccordement à ressort
mode de pose
montage sur rail/direct
largeur
24.8 mm
hauteur
40 mm
température d'utilisation
-5...40 °C
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
Etrier de blindage pour bloc de jonction à vis ou ressort Viking3 pour câble diamètre 10mm à 20mm - montage par pivotement sur barreau collecteur 10x3mm, ou par vis M4 (fournie) sur plaque ou sur rail symétrique
Les Atouts de l'article:
Etrier de blindage pour bloc de jonction Viking3 à vis et à ressort
Pour câble Ø10mm à Ø20mm
Montage :- par pivotement sur barreau collecteur 10x3mm référence 037534- par vis M4 (fournie) sur plaque- sur rail symétrique avec référence 036469
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables