Legrand - Extension modulaire pour controleur BUS-KNX 002660 - 4 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
modèle - module de commande
mode de pose - saillie
nombre de sorties - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060026608
Réf. Sonepar
00001002660
Réf. Fournisseur
002660
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
autre
modèle
module de commande
mode de pose
saillie
nombre de sorties
2
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
4
couplage au bus inclus
Oui
module de bus amovible
Oui
commande auxiliaire possible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
puissance de sortie
10...400 W
puissance supplémentaire utilisable
Non
type de charge
universel
courant de commande max.
10 mA
tension
207...253 V
fonctionnement en parallèle possible
Oui
fréquence
50...60 Hz
indice de protection (IP)
IP20
Extension modulaire pour controleur BUS/KNX 002660 - 4 modules
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables