Legrand - FEU CLIGNOTANT ROUGE 24/230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée à CA 50 Hz - 0...0 V
type de tension - AC
couleur de calotte - rouge
mode de pose - montage en saillie
puissance - 5 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060413460
Réf. Sonepar
00001041346
Réf. Fournisseur
041346
Réf. Commerciale
Legrand
tension assignée à CA 50 Hz
0...0 V
type de tension
AC
couleur de calotte
rouge
mode de pose
montage en saillie
puissance
5 W
indice de protection (IP)
IP54
douille
BA15d
source lumineuse
lampe à incandescence
FEU CLIGNOTANT ROUGE 24/230V ALTERNATIF