Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Legrand - FEU CLIGNOTANT ROUGE 24V ACDC

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - autre

  • mode de pose - montage en saillie

  • source lumineuse - LED

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060413408

Réf. Sonepar

00001041340

Réf. Fournisseur

041340

Réf. Commerciale

Legrand

type de courant

AC

couleur de calotte

rouge

type de signal acoustique

autre

mode de pose

montage en saillie

source lumineuse

LED

volume

70 dB

type de signal optique

lumière clignotante

couleur du boîtier/corps

blanc

indice de protection (IP)

IP30

FEU CLIGNOTANT ROUGE ET SON INTERMITTENT H.85MM 24V ACDC