Legrand - FEU TOURNANT ROUGE 240V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée à CA 50 Hz - 0...0 V
type de tension - AC
couleur de calotte - rouge
mode de pose - montage en saillie
puissance - 20 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060413125
Réf. Sonepar
00001041312
Réf. Fournisseur
041312
Réf. Commerciale
Legrand
tension assignée à CA 50 Hz
0...0 V
type de tension
AC
couleur de calotte
rouge
mode de pose
montage en saillie
puissance
20 W
indice de protection (IP)
IP65
douille
autre
source lumineuse
halogène
FEU TOURNANT ROUGE HALOGENE 240V ALTERNATIF