Legrand - Fiche banane D4mm 16A 33V ou 70V= embout isolant fourreau retractable - jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connexion - vis
nombre de pôles - 1
diamètre de la broche - 4 mm
avec câble de raccordement - Non
couleur - jaune
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060500290
Réf. Sonepar
00001050029
Réf. Fournisseur
050029
Réf. Commerciale
Legrand
type de connexion
vis
nombre de pôles
1
diamètre de la broche
4 mm
avec câble de raccordement
Non
couleur
jaune
connectable
Non
verrouillable
Non
Fiche banane Ø4mm 16A 33V~ ou 70V= avec embout isolant et fourreau rétractable - jaune - conforme à la norme IEC 61010-031
Les Atouts de l'article:
Fiche banane
Ø4mm 16A 33V~ - 70V~= avec embout isolant et fourreau rétractable - Jaune
Embout isolant - Fourreau rétractable
Conformes à la norme IEC 61010-031
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables