Legrand - Fiche extra-plate male sans terre - 16A - sortie laterale - blister - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
courant nominal - 16 A
matériau - plastique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060939830
Réf. Sonepar
00001093983
Réf. Fournisseur
093983
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
indice de protection (IP)
IP20
couleur
blanc
courant nominal
16 A
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
direction d'enfichage
coudé
technique de raccordement
borne à vis
tension nominale
250 V
broche de mise la terre de sécurité
Non
Fiche plastique 2P 16A extra-plate à sortie latérale avec serre-câble à vis pour câble 2 x 1,5mm² maximum - blanc livrée en version blister brochable
Les Atouts de l'article:
Sortie de câble latérale. Câble 2 x 1,5 mm² maxi. Serre-câble à vis. Pour alimentation d’appareils classe II. Livrée dans blister.
Fiche avec terre. 16 A
Blanc.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables