Legrand - Fiche femelle avec terre plastique - sortie du cable par arriere -blister -blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - autre
adapté à une broche de contact de protection - Non
couleur - blanc
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060939021
Réf. Sonepar
00001093902
Réf. Fournisseur
093902
Réf. Commerciale
Legrand
indice de protection (IP)
autre
adapté à une broche de contact de protection
Non
couleur
blanc
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
direction d'enfichage
droit
technique de raccordement
borne à vis
numéro RAL
9003
Prolongateur 2P+T 16A 230V~ 3680W avec sortie du câble latérale capacité 3x1,5mm² - matière PVC blanc - livré sous blister
Les Atouts de l'article:
Raccordement avec serre-câble à vis. Capacité des bornes : 1,5 mm². Livré sous blister. . .
Fiche avec terre. 16 A
Blanc.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables