Legrand - Fiche femelle television coaxiale - D9,52mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connecteur - autre
finition des contacts - femelle
type de câble - autre
fiche coudée - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060910136
Réf. Sonepar
00001091013
Réf. Fournisseur
091013
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
prise (Plug)
type de connecteur
autre
finition des contacts
femelle
type de câble
autre
fiche coudée
Non
type de connexion
autre
Fiche télévision femelle coaxiale diamètre 9,52mm pour câble d'antenne et rallonge télévision
Les Atouts de l'article:
Ø9,52mm normalisée
Pour câble d'antenne et rallonge télévision
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables