Legrand - Fiche mâle avec terre plastique Annela avec anneau - blister - blanc - 093903


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
matériau - plastique
modèle - autre
qualité du matériau - thermoplastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060939038
Réf. Sonepar
00001093903
Réf. Fournisseur
093903
Réf. Commerciale
Legrand
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
matériau:
plastique
modèle:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
250 V
type de contact de protection:
rond
Les Atouts de l'article:
Raccordement avec serre-câble à vis. Capacité des bornes : 2,5 mm². Livrée dans blister. . . Fiche avec terre. 16 A Blanc.