Legrand - Fiche mâle avec terre plastique - extraction facilitée - blister - blanc - 093975

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - blanc

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 16 A

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060939755

Réf. Sonepar

00001093975

Réf. Fournisseur

093975

Réf. Commerciale

Legrand

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

blanc

nombre de pôles:

2

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

modèle:

prise hybride CEE 7/7 (type E/F)

qualité du matériau:

thermoplastique

direction d'enfichage:

coudé

technique de raccordement:

borne à vis

tension nominale:

230 V

type de contact de protection:

rond

Fiche plastique 2P+T 16A à extraction facilitée par levier-extracteur et sortie latérale avec serre-câble à vis pour câble 3 x 1,5mm² maximum - blanc livrée en version blister brochable

Les Atouts de l'article:

Système évitant l'arrachement des prises grâce au levier-extracteur. Raccordement avec serre-câble à vis. Capacité des bornes : 1,5 mm². Solution conçue pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite. Livrée dans blister. Fiche avec terre. 16 A Blanc.