Legrand - Fiche male avec terre plastique - orientation du cable 360 - blister - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - SCHUKO (Allemand)
indice de protection (IP) - IP20
couleur - noir
nombre de pôles - 2
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060939731
Réf. Sonepar
00001093973
Réf. Fournisseur
093973
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
SCHUKO (Allemand)
indice de protection (IP)
IP20
couleur
noir
nombre de pôles
2
courant nominal
16 A
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
direction d'enfichage
droit
technique de raccordement
borne à vis
tension nominale
230 V
broche de mise la terre de sécurité
Oui
Fiche plastique 2P+T 16A à orientation du câble à 360° avec serre-câble à vis pour câble 3 x 1,5mm² maximum - noir livrée en version blister brochable
Les Atouts de l'article:
Raccordement avec serre-câble à vis. Capacité des bornes : 1,5 mm². Livrée sous blister . . .
Fiche avec terre. 16 A
Noir.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables