Legrand - Fiche multiprise 3 prises de courant 2P+T 16A 230V avec sorties frontales - 050508


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Avec dispositif on/off - Non
indice de protection (IP) - IP20
nombre de prises avec contact de terre - 3
protection contre les surtensions - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970889416
Réf. Sonepar
00001088941
Réf. Fournisseur
050508
Réf. Commerciale
Legrand
Avec dispositif on/off:
Non
indice de protection (IP):
IP20
nombre de prises avec contact de terre:
3
protection contre les surtensions:
Non
matériau:
plastique
interrupteur différentiel:
Non
transparent:
Non
finition de la surface:
mat
nombre de prises CEE:
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
3
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises européennes:
3
angle de l'insert central vrillé:
autre
compatible IFTTT:
Non
nombre de prises norme française (type E):
3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
traitement antibactérien:
Non
filtre anti-parasite réseau:
Non
avec couvercle:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
prise inclinée ou inclinable:
Non
courant nominal:
16 A
couleur:
noir
section de conducteur:
1.5 mm²
sans halogène:
Oui
forme de boîtier:
rectangulaire
traitement de la surface:
autre
longueur d'alimentation:
0 m
Les Atouts de l'article:
Fiche multiprise avec 3 prises de courant 2 poles + terre, 16A, 230V, 3680W
Puissance maximum admissible 3680W en 230V~ - 3 sorties frontales - Noir
Fiches multiprises et adaptateurs
Livrée sous blister avec Gencod
Noir
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables