Legrand - Fiche television coaxiale normalisee male sortie laterale D9,52mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connecteur - autre
finition des contacts - mâle
type de câble - autre
fiche coudée - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060910198
Réf. Sonepar
00001091019
Réf. Fournisseur
091019
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
prise (Plug)
type de connecteur
autre
finition des contacts
mâle
type de câble
autre
fiche coudée
Oui
type de connexion
autre
encastrement isolé
Oui
Fiche télévision coudée mâle à sortie de câble latérale diamêtre 9,52mm
Les Atouts de l'article:
Fiche TV coaxiale Ø9,52mm normalisée
Fiche mâle sortie latérale
Livré avec emballage brochable avec Gencod
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables