Legrand - Gestionnaire local d?issue de secours - 138057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - ouvre-porte (vert)
système radio - Non
avec disque en verre - Non
couleur - vert
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972853941
Réf. Sonepar
00001285394
Réf. Fournisseur
138057
Réf. Commerciale
Legrand
type de message:
ouvre-porte (vert)
système radio:
Non
avec disque en verre:
Non
couleur:
vert
matériau:
plastique
hauteur:
90 mm
largeur:
90 mm
profondeur:
57 mm
avec couvercle en papier:
Non
indice de protection (IP):
IP40
consommation d'énergie:
0.72 W
Les Atouts de l'article:
Signalisation :- d'un appui sur la membrane du coffret par un voyant vert et un signal sonore continu- de l'alimentation du DAS (ou du verrou) par un voyant rouge- d'un défaut de position du DAS (ou du verrou) par un voyant jaune et un signal sonore discontinu Equipé d'une sortie ligne DAS protégée et surveillée pouvant supporter un courant de 0,9A sous 24/48Vcc Equipé d'un contact auxiliaire de pouvoir de coupure 1A/30Vcc configurable NO/NF activé :- sur déclenchement manuel ou - défaut de position du DAS ou - coupure d'alimentation du coffret Signalisation sonore par buzzer (50 dB minimum à 1 m)