Legrand - Goulotte DLP monobloc 50x170mm - 3 compartiments avec 3 couvercles - 2m - 010467

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 170 mm

  • profondeur - 50 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060104672

Réf. Sonepar

00001010467

Réf. Fournisseur

010467

Marque

Legrand

largeur:

170 mm

profondeur:

50 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

3

couvercle inclus:

Oui

largeur du couvercle 1:

40 mm

largeur du couvercle 2:

65 mm

largeur du couvercle 3:

40 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

finition du panneau arrière (intérieur):

perforé

feuille de protection:

Oui

nombre de cloisons enfichables:

1

avec connecteur de conduit:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

6870 mm²

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Corps de goulotte 50x150mm DLP monobloc 3 compartiments avec cloisons intégrées livré avec 2 couvercles 40mm et 1 couvercle 65mm - longueur 2m

Les Atouts de l'article:

Comprend 1 corps avec 3 compartiments et 3 couvercles souple unique (1 largeur 65mm et 2 largeur 40mm), livrée en longueurs de 2m S'associe avec les prises Programme Mosaic et Arteor ou les rails de fixation DIN Cloisons intégrées (pas de pose supplémentaire). Possibilité d’adapter des cloisons de séparation amovibles. Réponds aux exigences de fiabilité, de sécurité et de performance technique en réponse à la norme EN 50085-2-1 (IP40 et IK07)

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.