Legrand - Griffe Rapido profondeur 40mm pour fixation dooxie en rénovation - blister - 095291

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Griffe Rapido profondeur 40mm pour fixation dooxie en rénovation - blister

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à une boîte d'encastrement - Oui

  • adapté à une boîte centrale - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971089143

Réf. Sonepar

00001108914

Réf. Fournisseur

095291

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à une boîte d'encastrement:

Oui

adapté à une boîte centrale:

Non

Lot de 2 griffes Rapido profondeur 40mm pour fixation de l'appareillage dooxie dans des anciennes boites d'encastrement en rénovation

Les Atouts de l'article:

Compatible avec l'appareillage Dooxie
Profondeur : 40 mm

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables