Legrand - Hub 3 ports USB Type-A + 1 port USB Type-C - 050694

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - USB
finition raccordement 1 - autre
type raccordement 2 - USB
finition raccordement 2 - autre
avec résistance terminale - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971186064
Réf. Sonepar
00001118606
Réf. Fournisseur
050694
Marque
Legrand
type raccordement 1:
USB
finition raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
USB
finition raccordement 2:
autre
avec résistance terminale:
Non
blindé:
Non
Hub avec 3 ports USB Type-A et 1 port USB Type-C - vitesse de transfert des données 5 Gbps - câble 10cm
Les Atouts de l'article:
Hub 3 ports USB Type-A + 1 port USB Type-C USB 3.1 Gen 1 - Longueur de câble : 10cm - Vitesse de transfert des données : 5 Gbps pour tous les ports USB A : Puissance 5V 0.9A 4.5W.USB C : puissance d'entrée 20V 3A 60W; puissance de sortie 5V 3A 15W (Power Delivery) Protection contre les courts-circuits
Les Atouts de l'article:
Hub 3 ports USB Type-A + 1 port USB Type-C USB 3.1 Gen 1 - Longueur de câble : 10cm - Vitesse de transfert des données : 5 Gbps pour tous les ports USB A : Puissance 5V 0.9A 4.5W.USB C : puissance d'entrée 20V 3A 60W; puissance de sortie 5V 3A 15W (Power Delivery) Protection contre les courts-circuits






