Legrand - Interface de communication EMS CX3 / DPX3 S10 - 423890

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
radio bidirectionnelle - Non
modèle - autre
mode de pose - autre
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972088503
Réf. Sonepar
00001208850
Réf. Fournisseur
423890
Marque
Legrand
système de bus KNX:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
modèle:
autre
mode de pose:
autre
couleur:
gris
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
largeur en nombre de modules:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
taux de transmission max.:
38400 Bd
couplage au bus inclus:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Interface de communication EMS CX³/DPX³ électroniques S10Permet de connecter les DPX³ électroniques S10 sur un réseau de communication EMS CX³1 moduleSystème EMS CX³ conforme aux normes IEC 61131-2 et EN 61131-2 (Automates programmables)
Les Atouts de la gamme:
EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


