Legrand - Interrupteur à badge économiseur d'énergie 13,56MHz Mosaic 2 modules - blanc - 076728


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - autre
mode de pose - saillie
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060767280
Réf. Sonepar
00001076728
Réf. Fournisseur
076728
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
autre
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP21
couplage au bus inclus:
Non
Les Atouts de l'article:
2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
Contact faible capacité: 230V puissance 30VA
Interrupteur à badge RFID Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
La zone d'insertion du badge rétro-éclairée permet le repérage de la fonction dans l'obscurité
Temporisation de 30 secondes après retrait de la carte
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables