fin de vie

Legrand - Interrupteur à extinction automatique Céliane Intuition enjo blanc et support - 099501

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Interrupteur à extinction automatique Céliane Intuition enjo blanc et support

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 10 min

  • angle de détection horizontal - 120...120 °

  • Puissance de coupure max. - 150 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970467232

Réf. Sonepar

00001046723

Réf. Fournisseur

099501

Marque

Legrand

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

8 m

durée de marche max.:

10 min

angle de détection horizontal:

120...120 °

Puissance de coupure max.:

150 W

couleur:

blanc

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

hauteur de montage optimale:

1.2 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

5 m

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

10 s

luminosité de déclenchement:

0...0 lx

température:

-5...45 °C

courant de démarrage max.:

0.05 A

courant de veille:

0.05 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

45.5 mm

profondeur d'encastrement:

33.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Interrupteur ou va-et-vient Intuition Céliane à extinction automatique au bout de 10 minutes sans détection de mouvement, connexion à bornes automatiques - livré avec support et enjoliveur blanc, à équiper d'une plaque de finition

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables