Legrand - Interrupteur automatique Plexo - Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 6 min
angle de détection horizontal - 130...130 °
Puissance de coupure max. - 300 W
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060699208
Réf. Sonepar
00001069920
Réf. Fournisseur
069920
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
8 m
durée de marche max.
6 min
angle de détection horizontal
130...130 °
Puissance de coupure max.
300 W
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Non
hauteur de montage optimale
1.2 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
6 m
champ de détection de diamètre au sol
6 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
gris
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de tension
AC
fréquence
47...53 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
6 s
luminosité de déclenchement
3...1000 lx
température
-5...35 °C
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
64 mm
hauteur
64 mm
profondeur
57 mm
profondeur d'encastrement
31.5 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Interrupteur automatique étanche Plexo IP55 pour installation en lieu et place d'un interrupteur simple sans câblage supplémentaire finition gris 1 poste - à équiper d'une boîte d'encastrement ou d'un boîtier pour montage en saillie
Les Atouts de l'article:
Adapté aux environnements poussièreux et humides, Plexo étanche vous garantit une isolation totale du produit - A équiper d'une plaque support ou d'un boitier saillie Installation idéale dans l'entrée, le couloir, l'escalier, le dressing, les toilettes... Permet la commande de lampes de 60W à 300W en incandescence et halogène 230V Peut rester allumé de 15 secondes jusqu'à 10 minutes, selon les réglages S'installe en lieu et place d'un interrupteur simple sans câblage supplémentaire
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.