fin de vie

Legrand - Interrupteur connecte pour volet roulant dooxie with Netatmo - blanc - 100084

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Zigbee

  • mode de pose - encastré

  • nombre d'entrées - 4

  • Puissance de coupure max. - 500 W

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971868229

Réf. Sonepar

00001186822

Réf. Fournisseur

100084

Réf. Commerciale

Legrand

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Zigbee

mode de pose:

encastré

nombre d'entrées:

4

Puissance de coupure max.:

500 W

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

2 A

nombre max. de sorties de store vénitien:

1

fonction commutation:

Oui

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP41

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Lot de 10 interrupteurs filaires connectés pour contrôle de volet roulant à butée mécanique ou électronique dooxie with Netatmo - livrés complets avec supports, protections de chantier, griffes, enjoliveurs et plaques blanc

Les Atouts de l'article:

Fonction montée/descente/stop
Compatible avec les volets roulants filaires à butée électronique et mécanique - Non compatible avec les volets roulants à commande radio
Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’application
Blanc
Lot de 10 produits

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables