Legrand - Interrupteur differentiel DX3-ID 2P type AC 30mA arrivée haut/départ haut 63A - 092897

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - AC

  • largeur en nombre de modules - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060928971

Réf. Sonepar

00001092897

Réf. Fournisseur

092897

Marque

Legrand

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

AC

largeur en nombre de modules:

3

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

250 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

10 kA

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Oui

fréquence:

50 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

44 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

degré de pollution:

2

section de raccordement cable souple:

0.75...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.75...50 mm²

antidéflagration:

Non

numéro RAL (équivalent):

7035

Interrupteur différentiel bipolaire 230V~ Type AC 63A sensibilité 30mA arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes automatiques - 3 modules accepte le passage du peigne d'alimentation

Les Atouts de l'article:

Type AC : pour protéger la plupart des circuits sauf les circuits plaque de cuisson, lave-linge et prise de recharge véhicule électrique Sensibilité : 30 mA