Legrand - Interrupteur differentiel DX3-ID haut-bas vis - 4P 400V 40A B 300mA -4 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
nombre de pôles - 4
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - B
largeur en nombre de modules - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064118484
Réf. Sonepar
00001411848
Réf. Fournisseur
411848
Réf. Commerciale
Legrand
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
nombre de pôles
4
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.3 A
type de courant différentiel
B
largeur en nombre de modules
4
type retardé de courte durée
Non
antidéflagration
Non
fréquence
50 Hz
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
0.75...50 mm²
section de raccordement cable souple
0.75...35 mm²
avec dispositif de verrouillage
Oui
température ambiante en fonctionnement
-25...60 °C
produits auxiliaires associables
Oui
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
sélectif
Non
résistance de court-circuit (Icw)
10 kA
tenue au courant de choc
5 kA
degré de pollution
2
tension assignée (Ue)
400 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
mode de pose
rail DIN
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
44 mm
Interrupteur différentiel DX³-ID tétrapolaire 400V~ TypeB sensibilité 300mA 40A arrivée haute et départ bas par bornes à vis pour protection des départs - 4 modules - non compatible avec auxiliaire DX³ commun
Les Atouts de l'article:
Interrupteur différentiel DX³ tétrapolaire 400V~ type B : détecte les défauts à composantes alternative et continue et les défauts à courant continu lisse (machineries à variation de vitesse, installations photovoltaïques, centres d'appel, matériel médical...)
Arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
Intensité nominale 40A - Sensibilité 300mA - 4 modules
Accepte l'auxiliaire référence 406259 spécifique type B
Conforme à la norme NF EN 61008-1
Les Atouts de la gamme:
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.