fin de vie

Legrand - Interrupteur filaire connecte Celiane with Netatmo pour volet roulant - blanc - 067726

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre d'entrées - 4

  • Puissance de coupure max. - 500 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414971015753

Réf. Sonepar

00001101575

Réf. Fournisseur

067726

Réf. Commerciale

Legrand

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

nombre d'entrées:

4

Puissance de coupure max.:

500 W

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Non

courant de commutation résistif:

2 A

nombre max. de sorties de store vénitien:

1

fonction commutation:

Oui

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP41

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Interrupteur filaire connecté pour contrôle de volet roulant à butée mécanique ou électronique Céliane with Netatmo - livré complet avec support, protection de chantier, griffes, enjoliveur et plaque de finition blanc

Les Atouts de l'article:

Interrupteur connecté pour volet roulant (fonction montée/descente/stop) Céliane with Netatmo 230V~ (alimentation Phase + Neutre)
Compatible avec les volets roulants filaires à butée électronique et mécanique
Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App
Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes de volet roulant sans fil
Livré complet avec enjoliveur, support, plaque et protection de chantier - Blanc

Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.