En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Legrand - Interrupteur filaire connecte Celiane with Netatmo pour volet roulant - graphite

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre d'entrées - 4

  • Puissance de coupure max. - 500 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971014954

Réf. Sonepar

00001101495

Réf. Fournisseur

064896

Réf. Commerciale

Legrand

système de bus KNX

Non

autres systèmes de bus

sans

mode de pose

encastré

nombre d'entrées

4

Puissance de coupure max.

500 W

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Oui

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Oui

largeur en nombre de modules

2

couplage au bus inclus

Non

module de bus amovible

Non

commande sur site/commande manuelle

Oui

avec affichage LED

Non

courant de commutation résistif

2 A

nombre max. de sorties de store vénitien

1

fonction commutation

Oui

type de courant

AC

indice de protection (IP)

IP41

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

Interrupteur filaire connecté pour contrôle de volet roulant à butée mécanique ou électronique Céliane with Netatmo - livré complet avec support, protection de chantier, griffes, enjoliveur graphite et plaque de finition Tungstène

Les Atouts de l'article:

Interrupteur connecté pour volet roulant (fonction montée/descente/stop) Céliane with Netatmo 230V~ (alimentation Phase + Neutre)
Compatible avec les volets roulants filaires à butée électronique et mécanique
Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App
Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes de volet roulant sans fil
Livré complet avec enjoliveur, support, plaque et protection de chantier - Graphite

Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.