Legrand - Interrupteur ou va-et-vient pour moulure Appareillage Saillie - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 1
profondeur du câble pour plinthe - 0 mm
hauteur du câble pour plinthe - 0 mm
couleur - blanc
garnissage - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3414970008725
Réf. Sonepar
00001098980
Réf. Fournisseur
098980
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités d'appareil
1
profondeur du câble pour plinthe
0 mm
hauteur du câble pour plinthe
0 mm
couleur
blanc
garnissage
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
sans halogène
Non
indice de protection (IP)
autre
type de montage appareil d'installation
déjà équipé
matériau
plastique
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9003
décoration
sans
température d'utilisation
15...60 °C
Interrupteur ou va-et-vient Appareillage Saillie, à associer au cadre pour montage sur moulure - blanc
Les Atouts de l'article:
Livré bornes ouvertes
10AX, 250V
Blanc Ral 9003
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables