Legrand - Interrupteur ouvert DMX3-I2500 débrochable taille 1 - 3P - 1600A - 028784

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique de tiroir pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 1600 A
couleur de l'élément d'actionnement - gris
finition de l'élément d'actionnement - bouton-poussoir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060287849
Réf. Sonepar
00001028784
Réf. Fournisseur
028784
Marque
Legrand
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
technique de tiroir pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
1600 A
couleur de l'élément d'actionnement:
gris
finition de l'élément d'actionnement:
bouton-poussoir
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Oui
finition de l'inverseur:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
230...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
1600 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
1600 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
1600 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
65 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
640 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
65 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
4
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
4
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
4
commande motorisée en option:
Oui
commande motorisée intégrée:
Oui
déclencheur voltmétrique en option:
Oui
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Non
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP30
largeur:
273 mm
hauteur:
414 mm
profondeur:
223.5 mm
Les Atouts de l'article:
Interrupteur ouvert DMX³-I2500 à déclenchement libre, version débrochable Equipé de prises arrière pour raccordement à plat - Livré avec une base et un kit de transformation Taille 1 3P - 1600A Conforme à la norme NF IEC 60947-3
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630A à 6300A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000A à 6300A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les unités de protection peuvent être réglées directement sur écran ou en assocation avec un dongle Bluetooth, le réglage des paramètres peut s'effectuer via une App.


