Legrand - Interrupteur pour volets roulants Appareillage saillie complet - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme seul
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - saillie
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060860134
Réf. Sonepar
00001086013
Réf. Fournisseur
086013
Réf. Commerciale
Legrand
composition
mécanisme seul
type de commande
bascule/rocker
mode de pose
saillie
couleur
blanc
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
modèle
commutateur unipolaire
nombre de pôles
1
verrouillage électrique et mécanique
Non
utilisation mécanique possible
Oui
utilisation électronique possible
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
type de fixation
fixation avec vis
type de connexion
borne à vis
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
porte-étiquette
Oui
adapté à la classe de protection (IP)
IP2X
tension nominale
250 V
nombre de touches
4
nombre de modules (construction modulaire)
2
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Interrupteur pour commande directe du moteur de volets roulants Appareillage saillie complet 6A 250V~ connexion par bornes à vis - blanc RAL9003 72x72mm
Les Atouts de l'article:
Interrupteur 6A pour la commande de volets roulants par commande directe du moteur
Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
Blanc RAL9003
Appareillage saillie complet
Finition brillante
Les Atouts de la gamme:
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables