Legrand - INTERRUPTEUR SANS FIL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 2450 MHz
couverture - 150 m
nombre de commandes - 6
indice de protection (IP) - IP20
système Rollingcode - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970421654
Réf. Sonepar
00001042165
Réf. Fournisseur
074685
Réf. Commerciale
Legrand
fréquence radio
2450 MHz
couverture
150 m
nombre de commandes
6
indice de protection (IP)
IP20
système Rollingcode
Oui
longueur de code (bit)
1016
avec émetteur radio manuel
Oui
contact à poussoir radio encastré
Non
contact à poussoir radio en saillie
Oui
avec codeur radio
Oui
couvercle de protection du clavier
Non
alimentation en courant
pile non-rechargeable
INTERRUPTEUR COMMANDE MURALE RADIO 1 DIRECTION EXTRA PLAT