Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Legrand - Interrupteur temporise lumineux (voyant fourni) Plexo - Gris

Legrand - Interrupteur temporise lumineux (voyant fourni) Plexo - Gris

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme seul

  • réglage de l'heure - 0.41...15 min

  • mode de pose - autre

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 4 unité(s)

EAN

3245060699376

Réf. Sonepar

00001069937

Réf. Fournisseur

069937

Réf. Commerciale

Legrand

composition

mécanisme seul

réglage de l'heure

0.41...15 min

mode de pose

autre

couleur

gris

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

7016

transparent

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP55

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

8 A

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Interrupteur temporisé lumineux étanche Plexo IP55 finition gris avec voyant fourni 1 poste à équiper d'une plaque avec support pour montage en encastré ou d'un boîtier pour montage en saillie

Les Atouts de l'article:

Interrupteurs temporisés lumineux 230 V - 50/60 Hz- IP 55 - IK 05- Bornes à vis- Electronique - 2 fils- Equipés de LEDs- Temporisation réglable de 25 s à 15 mn- 1000 W en incandescent- 400 W en halogène 130 V- 1840 W résistif (chauffage)- 400 VA fluo et 400 VA halogène TBT - Gris Programme Plexo™ composable IP 55 - mécanismes de commande d'éclairage, écodétecteurs- Mécanismes livrés avec enjoliveurs- Montage des mécanismes en encastré et en saillie avec boîtiers et supports- Connexion à bornes automatiques - 1000 W en incandescent- 400 W en halogène 130 V - 1840 W résistif (chauffage)- 400 VA fluo et 400 VA halogène TBT

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.